Motion
69382
3M™ Micro-Klean™ RT Series Filter Cartridge, RT29Q16G20NN, 29.25 in, 75 um, DOE, 25/Case
N° D’ARTICLE MI03170496
N° MFR69382
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3M™ Micro-Klean™ RT Series Filter Cartridge, RT29Q16G20NN, 29.25 in, 75 um, DOE, 25/Case
N° D’ARTICLE MI03170496
N° MFR69382
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    29.25 po
  • Poids
    1.180 lb

Aperçu

Description du fabricant
7010379473 3M SÉRIE MICRO-KLEAN RT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction rigide du filtre de profondeur réduit le déchargement à haute pression différentielle
  • Capacité de rétention des contaminants améliorée pour réduire le nombre de remplacements de filtres
  • Cartouche rainurée avec surface étendue pour une utilisation plus complète de la matrice de profondeur et une longue durée de vie du filtre
  • Fabriqué sans adhésifs, liants, surfactants ou lubrifiants pour une compatibilité dans un large éventail d’applications et de conditions de fonctionnement
  • Les matériaux sont conformes aux réglementations en matière de contact avec les aliments et les boissons et pour une utilisation dans les applications d’eau potable
  • Structure de filtre sans mandrin pour faciliter l’élimination par incinération ou déchiquetage
  • Élément de filtre continu de longueur intégrale