Motion
7010299175

3M
7010299175

Courroie de ponçage et de finition enduite - grain 60 , matériau en oxyde d’aluminium céramique, matériau de support en tissu, longueur de courroie 12.0000 po, largeur de courroie 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI03170567
N° MFR7010299175
Prix4.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010299175

Courroie de ponçage et de finition enduite - grain 60 , matériau en oxyde d’aluminium céramique, matériau de support en tissu, longueur de courroie 12.0000 po, largeur de courroie 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI03170567
N° MFR7010299175
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
Prix4.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    12 po
  • Largeur de la courroie
    1/2 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    0.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ébavurage, finition, meulage, préparation de surface
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro de stock du fabricant
    60600147023
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111694572
  • Quantité du colis
    200, 50
  • Types de produits
    Ceinture en tissu
  • CUP_NON
    00051111694572

Aperçu

Description du fabricant
69457 CEINTURE EN TISSU 777F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange de grains d’oxyde d’aluminium céramique coupe plus rapidement et dure plus longtemps que l’oxyde d’aluminium traditionnel
  • Produit plus de pièces par courroie que les courroies traditionnelles en oxyde d’aluminium, ce qui nécessite moins de changements de courroie
  • L’endos en polyester épais prend en charge les applications à haute pression et peut être utilisé humide ou sec
  • Contient un agent de meulage pour réduire la chaleur et augmenter la performance lors du meulage de l’acier inoxydable
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration thermique, ce qui prolonge la durée de vie de la courroie