Motion
7100095204

3M
7100095204

Courroie de ponçage et de finition enduite - 3.0000 po de diamètre de roue, grade moyen, 0.2500 po de diamètre d’arbre
N° D’ARTICLE MI03170632
N° MFR7100095204
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100095204

Courroie de ponçage et de finition enduite - 3.0000 po de diamètre de roue, grade moyen, 0.2500 po de diamètre d’arbre
N° D’ARTICLE MI03170632
N° MFR7100095204
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    0.2500 po
  • Diamètre total
    3 po
  • Roue Diamètre  
    3.0000 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La 7100095204 est une courroie de ponçage et de finition enduite fabriquée avec un abrasif à l’oxyde d’aluminium avec un diamètre de meule de 3.0000 po, un diamètre de trou central de 0.2500 po et une qualité moyenne, adaptée à la finition générale.
  • Numéro de stock du fabricant
    60600147684
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115332944
  • CUP_NON
    00051115332944

Aperçu

Description du fabricant
7100095204 ABRASIFS STANDARD POLIS ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le matériau modérément agressif offre une grande polyvalence et peut être utilisé pour une variété d’applications industrielles légères, y compris le nettoyage et l’ébavurage
  • Conçu pour une utilisation moins agressive par rapport au matériau HP de la gamme d’abrasifs standard de polissage et mélange
  • Les disques abrasifs polyvalents fonctionnent bien sur la plupart des métaux
  • La toile en nylon robuste nettoie et ébavure tout en laissant un fini uniforme
  • La toile ouverte flexible et flexible élimine les petites bavures et les contaminants de surface
  • Le filet ouvert résiste à la charge, limitant l’accumulation de débris qui peuvent obstruer l’abrasif
  • Disponible en différentes tailles, minéraux et grades pour répondre à une variété de besoins de projet
  • La tige 1/4˝ intégrée se fixe solidement à une petite meuleuse droite et élimine le montage côte à côte de disques individuels
  • Deux grades d’oxyde d’aluminium parmi lesquels choisir offrent différents degrés d’agressivité et de finition : moyen (moyen
  • marron) et très fin (VFN
  • gris)