Motion
RUBAN DE POLYESTER 05535  8402 VERT 12 POX72YD

3M
05535 POLYESTER TAPE 8402 GREEN 12"X72YD

Ruban de polyester 3M™ 8402, vert, 1.9 mil, 12 po x 72 vg, 4 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03170847
N° MFR05535 POLYESTER TAPE 8402 GREEN 12"X72YD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05535 POLYESTER TAPE 8402 GREEN 12"X72YD

Ruban de polyester 3M™ 8402, vert, 1.9 mil, 12 po x 72 vg, 4 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03170847
N° MFR05535 POLYESTER TAPE 8402 GREEN 12"X72YD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    72 verges
  • Résistance à la traction
    25 po
  • Épaisseur
    1.9 mil
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    24 (acier) oz/po
  • Matériau adhésif
    Silicone
  • Matériau de support
    Polyester
  • Couleur
    Vert
  • Allongement à la pause
    100 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115055355
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à +350 °F
  • CUP_NON
    00051115055355

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE POLYESTER 05535 VERT 8402
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fonctionne dans des conditions exigeantes et conserve sa flexibilité dans des conditions d’autoclave à des températures allant de -60°F (-50°C) à 350°F (177°C)
  • L’adhésif en silicone permet un retrait propre de diverses surfaces
  • L’adhésif et l’endos résistants aux produits chimiques offrent une durabilité dans les environnements difficiles, comme l’anodisation
  • Idéal pour les applications d’épissure sur des surfaces difficiles à adhérer, comme les papiers et les films recouverts de silicone
  • L’endos vert translucide est facilement identifiable pour les applications d’épissage
  • Répond à plusieurs spécifications aérospatiales

You May Also Like