Motion
06963 DISQUES DE REVÊTEMENT DE SOL 7 PO X 0,3125 PO 120 GRIT

3M
06963 FLOOR SURFACING DISCS 7"X.3125" 120 GRIT

Tampon de plancher - matériau abrasif en résine , 7 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI03170867
N° MFR06963 FLOOR SURFACING DISCS 7"X.3125" 120 GRIT
Prix1.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
06963 FLOOR SURFACING DISCS 7"X.3125" 120 GRIT

Tampon de plancher - matériau abrasif en résine , 7 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI03170867
N° MFR06963 FLOOR SURFACING DISCS 7"X.3125" 120 GRIT
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
Prix1.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    0.3125 po
  • Diamètre total
    7 po
  • Poids
    0.035 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Résinite rompue
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Numéro de stock du fabricant
    98070142165
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115069635
  • CUP_NON
    00051144885015

Aperçu

Description du fabricant
06963 DISQUES DE SURFACE DE PLANCHER
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Produits de la division Amérique du Nord : présentoirs de détail, présentoirs pour les magasins, promotions de produits multiples, offres saisonnières ou en prime, etc.
  • Produits CHIM : présentoirs de détail, présentoirs pour magasins, promotions de produits multiples, offres saisonnières ou en prime, etc.
  • Division de la construction et de la rénovation : présentoirs de détail, présentoirs pour les magasins, promotions de produits multiples, offres saisonnières ou en prime, etc.
  • Il s’agit d’un produit spécifique au compte en vrac/semi-fini/plateau/bande à pinces/présentoir de PDV