Motion
MANDRIN À ABRASIFS STANDARD 7100110598 , 703946, 2-1/2 PO X 1/4 PO X 3-48 TM-

3M
7100110598 STANDARD ABRASIVES MANDREL, 703946, 2-1/2 IN X 1/4 IN X 3-48 TM-

Mandrin d’abrasifs standard de 703946, 2-1/2 po x 1/4 po x 3-48 TM-2, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI03170891
N° MFR7100110598 STANDARD ABRASIVES MANDREL, 703946, 2-1/2 IN X 1/4 IN X 3-48 TM-
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100110598 STANDARD ABRASIVES MANDREL, 703946, 2-1/2 IN X 1/4 IN X 3-48 TM-

Mandrin d’abrasifs standard de 703946, 2-1/2 po x 1/4 po x 3-48 TM-2, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI03170891
N° MFR7100110598 STANDARD ABRASIVES MANDREL, 703946, 2-1/2 IN X 1/4 IN X 3-48 TM-
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.5 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051115375712
  • CUP_NON
    00051115375712

Aperçu

Description du fabricant
MANDRIN ABRASIF STANDARD 7100110598 ,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu spécialement pour les roues unitisées à trou central
  • Fabriqué en acier pour une durabilité, une longévité et une robustesse accrues
  • Se fixe facilement à la meuleuse à matrice ou à l’outil rotatif
  • Aide à permettre l’accès aux zones difficiles d’accès en ajoutant de la longueur à la roue
  • Entraîne des roues unitaires CH de 1 po de diamètre x 1 po de largeur x 3/16 po