Motion
DISQUE DE REVÊTEMENT DE SOL REGALITE 09306  7 PO X7/8 PO 752I  P120 GRAINS

3M
09306 REGALITE FLOOR SURFACING DISC 7"X7/8" 752I P120 GRIT

Tampon de plancher Regalite , couleur violette, matériau abrasif en alumine céramique, 7 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI03170996
N° MFR09306 REGALITE FLOOR SURFACING DISC 7"X7/8" 752I P120 GRIT
Prix1.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
09306 REGALITE FLOOR SURFACING DISC 7"X7/8" 752I P120 GRIT

Tampon de plancher Regalite , couleur violette, matériau abrasif en alumine céramique, 7 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI03170996
N° MFR09306 REGALITE FLOOR SURFACING DISC 7"X7/8" 752I P120 GRIT
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
Prix1.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    7/8 po
  • Diamètre total
    7 po
  • Poids
    0.042 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Couleur
    Violet
  • Numéro de stock du fabricant
    70070994275
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115093067
  • CUP_NON
    00051115093067

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE REVÊTEMENT DE SOL REGALITE 09306
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Produits de la division Amérique du Nord : présentoirs de détail, présentoirs pour les magasins, promotions de produits multiples, offres saisonnières ou en prime, etc.
  • Produits CHIM : présentoirs de détail, présentoirs pour magasins, promotions de produits multiples, offres saisonnières ou en prime, etc.
  • Division de la construction et de la rénovation : présentoirs de détail, présentoirs pour les magasins, promotions de produits multiples, offres saisonnières ou en prime, etc.
  • Il s’agit d’un produit spécifique au compte en vrac/semi-fini/plateau/bande à pinces/présentoir de PDV