Motion
16540 DISPOSITIF DE RÉSISTANCE AU FEU COULÉ 2MCID POUR TUYAUX MÉTALLIQUES 2"

3M
16540 FIRE BARRIER CAST-IN DEVICE 2MCID FOR METAL PIPES 2"

3M™ Dispositif moulé pare-feu pour tuyaux métalliques 2MCID, 2 po, 12/caisse
N° D’ARTICLE MI03171050
N° MFR16540 FIRE BARRIER CAST-IN DEVICE 2MCID FOR METAL PIPES 2"
Prix28.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
16540 FIRE BARRIER CAST-IN DEVICE 2MCID FOR METAL PIPES 2"

3M™ Dispositif moulé pare-feu pour tuyaux métalliques 2MCID, 2 po, 12/caisse
N° D’ARTICLE MI03171050
N° MFR16540 FIRE BARRIER CAST-IN DEVICE 2MCID FOR METAL PIPES 2"
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
Prix28.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    2 po
  • Épaisseur maximale du béton
    8 po
  • Épaisseur minimale du béton
    2-1/2 po
  • Largeur totale
    2 po
  • Poids
    0.965 lb

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Cote de résistance au feu
    3 h
  • Coupe-feu intumescent
    Intumescent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115165405
  • Quantité minimale de la commande
    12
  • Application de matériau de tuyau
    Tuyau métallique
  • Types de produits
    Dispositif intégré
  • Normes respectées
    UL
  • Type
    Encastré pour béton
  • CUP_NON
    00051115165405

Aperçu

Description du fabricant
16540 DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES ENCASTRÉ 2MCID
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Élimine le temps et les dépenses de perçage de trous coupe-feu dans le béton
  • Conçu spécifiquement pour les tuyaux métalliques et autres métaux à travers les pénétrants
  • Les bandes détachables permettent aux installateurs d’ajuster facilement la hauteur pour diverses épaisseurs de béton
  • S’installe solidement en se fixant directement aux coffrages et aux terrasses
  • La conception robuste en une seule pièce résiste aux chocs pendant la construction quotidienne
  • Les dispositifs intumescents sont testés coupe-feu jusqu’à 3 heures conformément à la norme ASTM E 814 (UL 1479)