Motion
16549 ADAPTATEUR DE HAUTEUR DE DISPOSITIF DE COUPE-FEU ENCASTRÉ 3HA  3 PO

3M
16549 FIRE BARRIER CAST-IN DEVICE HEIGHT ADAPTOR 3HA 3"

3M™ Adaptateur de hauteur de dispositif moulé pare-feu 3HA, 3 po, 12/caisse
N° D’ARTICLE MI03171058
N° MFR16549 FIRE BARRIER CAST-IN DEVICE HEIGHT ADAPTOR 3HA 3"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
16549 FIRE BARRIER CAST-IN DEVICE HEIGHT ADAPTOR 3HA 3"

3M™ Adaptateur de hauteur de dispositif moulé pare-feu 3HA, 3 po, 12/caisse
N° D’ARTICLE MI03171058
N° MFR16549 FIRE BARRIER CAST-IN DEVICE HEIGHT ADAPTOR 3HA 3"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’appareil de transfert
    3 po
  • Poids
    0.434 lb

Détails

  • Cote de résistance au feu
    3 h
  • Coupe-feu intumescent
    Intumescent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115165498
  • Quantité minimale de la commande
    12
  • Comp. de l’appareil de transfert
    Encastré pour béton
  • Normes respectées
    Homologué Intertek, classifié UL, ULC
  • Type
    Adaptateur de hauteur
  • CUP_NON
    00051115165498

Aperçu

Description du fabricant
16549 DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES ENCASTRÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.