Motion
16560 SCELLANT COUPE-FEU IC 15WB+  20 FL. OZ. SAUSAGE

3M
16560 FIRE BARRIER SEALANT IC 15WB+ 20 FL. OZ. SAUSAGE

3M™ Scellant coupe-feu IC 15WB+, jaune, paquet de saucisses de 20 oz liq., 10/caisse
N° D’ARTICLE MI03171068
N° MFR16560 FIRE BARRIER SEALANT IC 15WB+ 20 FL. OZ. SAUSAGE
Prix30.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
16560 FIRE BARRIER SEALANT IC 15WB+ 20 FL. OZ. SAUSAGE

3M™ Scellant coupe-feu IC 15WB+, jaune, paquet de saucisses de 20 oz liq., 10/caisse
N° D’ARTICLE MI03171068
N° MFR16560 FIRE BARRIER SEALANT IC 15WB+ 20 FL. OZ. SAUSAGE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix30.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    20 oz liq. (É.-U.)
  • Poids
    2.153 lb

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Cote de résistance au feu
    3 h
  • Coupe-feu intumescent
    Intumescent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115165603
  • Normes respectées
    ASTM E 1966 (UL 2079), ASTM E 814 (UL 1479), CAN/ULC S115, IBC, IFC, IMC, IPC, IRC, NBCC, NEC (NFPA 70), NFPA 101, NFPA 5000
  • Type
    Scellant
  • CUP_NON
    00051115165603

Aperçu

Description du fabricant
16560 SCELLANT COUPE-FEU IC 15WB+
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Testé contre le feu pour les applications de pénétration jusqu’à 3 heures conformément à la norme ASTM E 814 (UL 1479) et CAN/ULC S115
  • Scellant conçu pour minimiser le transfert du son
  • Scellant à base d’eau et pouvant être peint pour une application et un nettoyage faciles
  • Adhérence exceptionnelle pour une performance à long terme
  • Appliqué avec un équipement de calfeutrage conventionnel avec un excellent taux de calfeutrage
  • Les propriétés résistantes à l’affaissement offrent une application propre et une forte adhérence
  • Le scellant peut être saisi à nouveau et réparé
  • Essai de résistance au feu pour les systèmes de joints de construction statiques conformément à la norme ASTM E 1966 (UL 2079)