Motion
19562 COURROIE EN TISSU 747D  36 POX75 PO60 X POIDS

3M
19562 CLOTH BELT 747D 36"X75"60 X-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 747D, 60 poids X, 36 po x 75 po, Film-lok, simple flexion, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI03171153
N° MFR19562 CLOTH BELT 747D 36"X75"60 X-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
19562 CLOTH BELT 747D 36"X75"60 X-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 747D, 60 poids X, 36 po x 75 po, Film-lok, simple flexion, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI03171153
N° MFR19562 CLOTH BELT 747D 36"X75"60 X-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    75 po
  • Largeur de la courroie
    36 po
  • Longueur totale
    75 po
  • Largeur totale
    36 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro de stock du fabricant
    60600149243
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115195624
  • CUP_NON
    00051115195624

Aperçu

Description du fabricant
19562 CEINTURE EN TISSU 747D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Excellente courroie pour le ponçage par coup sur de nombreux métaux, y compris l’acier inoxydable
  • L’endos antifriction aide à lisser l’abrasif
  • L’endos en coton de poids X résiste au ponçage et au meulage agressifs
  • L’aide au meulage aide à réduire la chaleur et les températures de meulage
  • Offre des finitions exceptionnelles sur une variété de substrats métalliques
  • Le mélange d’oxyde d’aluminium céramique offre un excellent taux de coupe et une durée de vie supérieure pour une meilleure performance