Motion
03459 SCOTCHLITE REFLECT TAPE 2"X36"

3M
03459 SCOTCHLITE REFLECT TAPE 2"X36"

Ruban réfléchissant 3M™ Scotchlite™ ), 03459, 2 po x 36 po, 24 par caisse
N° D’ARTICLE MI03171634
N° MFR03459 SCOTCHLITE REFLECT TAPE 2"X36"
Prix9.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
03459 SCOTCHLITE REFLECT TAPE 2"X36"

Ruban réfléchissant 3M™ Scotchlite™ ), 03459, 2 po x 36 po, 24 par caisse
N° D’ARTICLE MI03171634
N° MFR03459 SCOTCHLITE REFLECT TAPE 2"X36"
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
Prix9.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 po
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131034594
  • Type de produit
    Ruban réfléchissant
  • CUP_NON
    00051131034594

Aperçu

Description du fabricant
03459 SCOTCHLITE REFLECT TAPE 2"X36"
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban adhésif peut être utilisé partout où une faible réflectivité lumineuse ou nocturne est nécessaire pour augmenter la visibilité
  • Le ruban polyvalent fonctionne sur une variété de SURFACES sur les automobiles, les remorques, les allées, les boîtes aux lettres, les VR, les motomarines et les vélos
  • Lorsque vous illuminez ce ruban, la lumière se reflète vers la source de la lumière, alertant immédiatement les gens de s’opposer devant
  • L’adhésif sensible à la pression adhère aux surfaces propres et lisses comme le métal, le verre, le bois lisse ou les surfaces peintes
  • L’adhésif INTEMPÉRISABLE adhère bien aux applications extérieures
  • Utilisez du ruban adhésif pour alerter les conducteurs des objets stationnaires tels que les clôtures, les poteaux, les murs, les rails, les boîtes aux lettres et les poteaux
  • Le ruban réfléchissant peut également être appliqué sur les vêtements, les vélos et les casques utilisés dans des conditions de faible luminosité
  • La conformité permet une utilisation sur la plupart des surfaces profilées et courbées
  • Ruban d’identification/visibilité pour une luminosité réfléchissante nocturne améliorée
  • Appliquer et obtenir une adhérence à toute température supérieure à 50°F/10°C