Motion
05703 TAMPON À POLIR SUPERBEUFF 9 PO

3M
05703 SUPERBUFF BUFFING PAD 9"

Tampon de mélange de laine 3M™ , 05703, 9 po, double face, 6 par caisse
N° D’ARTICLE MI03171702
N° MFR05703 SUPERBUFF BUFFING PAD 9"
Prix88.86 $/jour
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05703 SUPERBUFF BUFFING PAD 9"

Tampon de mélange de laine 3M™ , 05703, 9 po, double face, 6 par caisse
N° D’ARTICLE MI03171702
N° MFR05703 SUPERBUFF BUFFING PAD 9"
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
Prix88.86 $/jour

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    9 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Numéro de stock du fabricant
    XA600057039
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131057036
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de montage
    Écrou de blocage
  • Matériau du tampon
    Laine
  • CUP_NON
    00051131057036

Aperçu

Description du fabricant
05703 TAMPON À POLIR SUPERBEUFF 9 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Élimine les égratignures de ponçage abrasives de finition et autres défauts de surface de peinture
  • Les tampons à visser à double face offrent une action de flexion pour réduire le risque de brûlure de surface
  • La construction en laine non torsadée améliore la maniabilité sur les grandes surfaces
  • L’abrasif mélangé ou 100  % laine offre une efficacité de coupe rapide
  • Fonctionne avec 3M composés et adaptateurs pour des résultats rapides et constants