Motion
RUBAN EN MOUSSE DE VINYLE 06478  4726 NOIR 3/4 PO X36YD

3M
06478 VINYL FOAM TAPE 4726 BLACK 3/4"X36YD

3M™ Ruban en mousse de vinyle 4726, noir, 3/4 po x 36 vg, 62 mil, 12 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03171781
N° MFR06478 VINYL FOAM TAPE 4726 BLACK 3/4"X36YD
Prix135.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
06478 VINYL FOAM TAPE 4726 BLACK 3/4"X36YD

3M™ Ruban en mousse de vinyle 4726, noir, 3/4 po x 36 vg, 62 mil, 12 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03171781
N° MFR06478 VINYL FOAM TAPE 4726 BLACK 3/4"X36YD
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
Prix135.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Longueur totale
    36 verges
  • Épaisseur globale
    62 mm
  • Largeur totale
    0.75 po
  • Durée de conservation
    18 mois
  • Résistance à la traction
    130 psi
  • Épaisseur
    0.062 po
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Application
    Collage, scellage
  • Matériau de support
    Vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Le support en mousse noire à alvéoles fermées de 1.6 mm ( 0.062 po) d’épaisseur aide à sceller la poussière, la lumière et l’humidité • L’adhésif acrylique durable d’un côté de la mousse offre une bonne résistance au vieillissement et aux UV • La doublure en papier permet de découper sans avoir à plastifier une autre doublure sur la mousse • Conçu pour les applications exigeantes de joint d’étanchéité, d’amorti, d’amortissement et d’isolation • Les propriétés conformes permettent le rubanage ou le scellement sur les surfaces courbes ou irrégulières
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131064782
  • Température de fonctionnement maximale
    +150 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +150 °F
  • Type de produit
    Ruban en mousse à un seul côté

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN EN MOUSSE DE VINYLE 06478 NOIR 4726
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le support en mousse noire à alvéoles fermées de 0.062 po (1.6 mm) d’épaisseur aide à sceller la poussière, la lumière et l’humidité
  • L’adhésif acrylique durable d’un côté de la mousse offre une bonne résistance au vieillissement et aux UV
  • La doublure en papier permet de découper sans avoir à plastifier une autre doublure sur la mousse
  • Conçu pour les applications exigeantes de joint, d’amorti, d’amortissement et d’isolation
  • Les propriétés conformables permettent de coller ou de sceller sur des surfaces courbes ou irrégulières