Motion
07035 FLEXIBLE D'AIR FOURNI W-3020-100/07035 (AAD) 100' D.I. 1/2" BASSE PRESSION

3M
07035 SUPPLIED AIR HOSE W-3020-100/07035 (AAD) 100' 1/2"ID LOW PRESSURE

3M™ Flexible à air fourni W-3020-100/07035(AAD), 100 ft, DI 1/2 in, raccords d'échange industriels, basse pression 1 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI03171858
N° MFR07035 SUPPLIED AIR HOSE W-3020-100/07035 (AAD) 100' 1/2"ID LOW PRESSURE
Prix1,323.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
07035 SUPPLIED AIR HOSE W-3020-100/07035 (AAD) 100' 1/2"ID LOW PRESSURE

3M™ Flexible à air fourni W-3020-100/07035(AAD), 100 ft, DI 1/2 in, raccords d'échange industriels, basse pression 1 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI03171858
N° MFR07035 SUPPLIED AIR HOSE W-3020-100/07035 (AAD) 100' 1/2"ID LOW PRESSURE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,323.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    100 pi
  • Poids
    21.1 lb

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Type de connexion
    Raccords d’interchange industriels
  • Type de tuyau
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131070356
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Type de pression
    Basse pression
  • Types de produits
    Tuyau d’air
  • Compatibilité de la série/du système
    Air fourni
  • Type de système
    Panneaux fixes de la série W
  • CUP_NON
    00051131070356
  • Type de vanne
    Vanne basse pression

Aperçu

Description du fabricant
07035 FLEXIBLE D'AIR FOURNI W-3020-100/07035
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Peut être utilisé sur les systèmes à air comprimé basse pression 3M™
  • A un diamètre intérieur de 1/2 pouces et est équipé de MPT aux deux extrémités pour accepter les raccords FPT de 3/8 pouces