Motion
7100010576

3M
7100010576

Roue non tissée et à ébavurage – 1.0000 po de diamètre, qualité fine, 0.1250 po de diamètre Arbor.
N° D’ARTICLE MI03172212
N° MFR7100010576
Prix6.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100010576

Roue non tissée et à ébavurage – 1.0000 po de diamètre, qualité fine, 0.1250 po de diamètre Arbor.
N° D’ARTICLE MI03172212
N° MFR7100010576
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
Prix6.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    0.1250 po
  • Diamètre total
    1 po
  • Largeur totale
    0.125 po
  • Roue Diamètre  
    1.0000 po
  • Roue Épaisseur  
    0.1250 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Beige
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La meule 7100010576 non tissée et d'ébavurage est fabriquée avec un matériau abrasif à l'oxyde d'aluminium et présente un diamètre de meule de 1.0000 po, une épaisseur de meule de 0.1250 po, un diamètre de trou central de 0.1250 po, un grain fin et un type de meule unifié, conçu pour l'ébavurage de précision.
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011088624
  • CUP_NON
    00048011088624
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
COUPE ET POLISSAGE 7100010576 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Roue robuste et durable pour le mélange, la finition et l’ébavurage difficiles sur les métaux plus durs comme l’acier inoxydable, l’acier au carbone et les alliages à haute teneur en nickel
  • La concentration élevée de minéraux abrasifs coupe rapidement et produit constamment un fini brillant tout au long de la durée de vie de la meule
  • La construction flexible non tissée offre une action abrasive contrôlée qui aide à prévenir les entailles ou les entailles
  • La construction unie à couches serrées peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • Scotch-Brite™ le matériau résiste au chargement et s’use à un rythme uniforme pour fournir une action de coupe continue