Motion
57634 RUBAN MAGIQUE SCOTCH 3105 3/4 PO X300 PO

3M
57634 SCOTCH MAGIC TAPE 3105 3/4"X300"

Scotch® Ruban Magic™ 3105, 3/4 po x 300 po
N° D’ARTICLE MI03172242
N° MFR57634 SCOTCH MAGIC TAPE 3105 3/4"X300"
Prix7.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
57634 SCOTCH MAGIC TAPE 3105 3/4"X300"

Scotch® Ruban Magic™ 3105, 3/4 po x 300 po
N° D’ARTICLE MI03172242
N° MFR57634 SCOTCH MAGIC TAPE 3105 3/4"X300"
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
Prix7.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du noyau
    1 po
  • Longueur du rouleau
    300 po
  • Largeur du rouleau
    3/4 po
  • Poids
    0.225 lb

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131576346
  • Quantité du colis
    3
  • CUP_NON
    00051131576346

Aperçu

Description du fabricant
57634 RUBAN MAGIQUE SCOTCH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban invisible au fini mat original
  • Frosty sur le rouleau, mais invisible au travail
  • Préféré par des millions
  • Distributeur inclus : se recharge facilement, se range facilement, toujours prêt
  • Se détache facilement du rouleau, se coupe facilement
  • Pour le raccommodage permanent du papier
  • Écrivez-le avec un stylo, un crayon ou un marqueur
  • Sécuritaire pour les photos
  • Fabriqué aux États-Unis avec des matériaux d’origine mondiale
  • 3/4 po x 300 po, 3 distributeurs, mandrin de 1 po
  • Idéal pour les réparations rapides, le montage ou les ajouts à votre projet
  • Conception facile à appliquer qui ne sèche pas