Motion
08277 ADHÉSIF DE PASSE-PARTOUT EN FIBRE DE VERRE 400 ML

3M
08277 FIBERGLASS MATTING ADHESIVE 400 ML

Adhésif de matage en fibre de verre 3M™ , 08277, cartouche de 400 ml, 6 par caisse
N° D’ARTICLE MI03173102
N° MFR08277 FIBERGLASS MATTING ADHESIVE 400 ML
Prix241.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
08277 FIBERGLASS MATTING ADHESIVE 400 ML

Adhésif de matage en fibre de verre 3M™ , 08277, cartouche de 400 ml, 6 par caisse
N° D’ARTICLE MI03173102
N° MFR08277 FIBERGLASS MATTING ADHESIVE 400 ML
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
Prix241.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    13.50 oz
  • Taille de l’emballage
    400 ml
  • Gravité spécifique
    1.28
  • Poids
    1.779 lb

Détails

  • Application
    Fibre de verre
  • Famille d’applications
    Parc et véhicule
  • Plage de température d’application
    -4 degrés à 176 °F
  • Base chimique
    Uréthane
  • Couleur
    Vert
  • Temps de durcissement
    60 min
  • Heure du présentoir
    10 min
  • Numéro de stock du fabricant
    8277
  • Numéro CUP du fabricant
    00051135082775
  • Comp. matériel
    Métal, plastique
  • Type de colis
    Cartouche
  • Substrat
    Aluminium, acier, laiton, cuivre, caoutchouc, plastiques, PVC, ABS, polycarbonate, acrylique, polyester renforcé de fibres
  • CUP_NON
    00051135082775
  • Viscosité
    400

Aperçu

Description du fabricant
08277 ADHÉSIF DE PASSE-PARTOUT EN FIBRE DE VERRE 400 ML
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhésif à l’uréthane à deux composants à faible viscosité haute performance
  • L’adhésif est utilisé pour saturer le chiffon en fibre de verre lors de la préparation des timbres de sauvegarde
  • L’utilisation secondaire comprend le remplissage des fissures, des canaux et des zones limitant l’application d’un cordon adhésif
  • À utiliser avec l’applicateur manuel de performance 3M™ , buse de mélange statique PN 08284 et 3M™ , PN 08193