Motion
13937 DISQUE À PELLICULE HOOKIT 360L  6" X NH P600

3M
13937 HOOKIT FILM DISC 360L 6"XNH P600

Hookit™ Coated Finishing Disc - 6.0000 in Disc Dia, Aluminum Oxide, P600 Grit, 10000 rpm
N° D’ARTICLE MI03173165
N° MFR13937 HOOKIT FILM DISC 360L 6"XNH P600
Prix1.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
13937 HOOKIT FILM DISC 360L 6"XNH P600

Hookit™ Coated Finishing Disc - 6.0000 in Disc Dia, Aluminum Oxide, P600 Grit, 10000 rpm
N° D’ARTICLE MI03173165
N° MFR13937 HOOKIT FILM DISC 360L 6"XNH P600
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
Prix1.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    6.0000 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, ponçage
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Violet
  • Numéro de grain
    P600
  • Numéro de stock du fabricant
    60600110591
  • Numéro CUP du fabricant
    00051135139370
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051135139370

Aperçu

Description du fabricant
13937 DISQUE À PELLICULE HOOKIT 360L 6" X NH P600
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium offre une coupe rapide et une longue durée de vie, et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • L’endos en pellicule durable est résistant aux déchirures et offre une tolérance de près, un fini uniforme
  • La construction à couche ouverte aide à réduire la charge et offre une coupe plus agressive
  • Le disque 3M™ Hookit de 100 mm est facile à changer et à réutiliser, maximisant l’utilité pour la durée de vie du disque
  • Convient au ponçage et à la finition des composites, des enduits gélifiés, de la fibre de verre et d’autres matériaux de surface solides