Motion
POCHOIR AU JET DE SABLE 7000123462 3M AVEC REVÊTEMENT À DÉGAGEMENT FACILE SANS ÉPISSURE 520, TA

3M
7000123462 3M SANDBLAST STENCIL WITH EASY RELEASE LINER SPLICE FREE 520, TA

Pochoir au jet de sable 3M™ avec doublure à dégagement facile sans épissure 520, havane, 15 po x 10 vg, 45 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI03173440
N° MFR7000123462 3M SANDBLAST STENCIL WITH EASY RELEASE LINER SPLICE FREE 520, TA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000123462 3M SANDBLAST STENCIL WITH EASY RELEASE LINER SPLICE FREE 520, TA

Pochoir au jet de sable 3M™ avec doublure à dégagement facile sans épissure 520, havane, 15 po x 10 vg, 45 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI03173440
N° MFR7000123462 3M SANDBLAST STENCIL WITH EASY RELEASE LINER SPLICE FREE 520, TA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    4 pi

Détails

  • Couleur
    Beige
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200876585
  • Plage de température de fonctionnement
    -55 à +135 °C
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    00021200876585

Aperçu

Description du fabricant
POCHOIR AU FINI JET DE SABLE 7000123462 3M AVEC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Excellente résistance à une variété de milieux de sablage
  • Adhérence élevée au granit, au marbre et aux autres surfaces en pierre, mais s’enlève toujours proprement
  • L’endos en caoutchouc havane est facile à couper, réduisant l’usure des couteaux de traceur ou de l’équipement de découpe
  • Les conceptions de coupe sont faciles à voir, réduisant la fatigue oculaire et augmentant la productivité de prélèvement
  • L’endos en caoutchouc avancé est formulé pour prévenir l’étirement et la distorsion de la conception
  • Doublure extérieure en polyester transparent de première qualité de 2.0 mil pour un poinçonnage plus propre et un suivi du traceur
  • Permet un alignement plus rapide du pochoir à la pierre et un poinçonnage et un suivi plus propres des trous à travers les traceurs commerciaux
  • Utilisé dans une variété de méthodes d’application, y compris la découpe, la plate-forme et l’alimentation par friction