Motion
7000031598 ENSEMBLE DE TUBES THERMORÉTRACTABLES NOIRS ASSORTIS FP-301-BLACK

3M
7000031598 HEAT SHRINK TUBING ASORT BLACK KIT FP-301-BLACK

3M™ Tubulures thermorétractables Ensemble noir assorti FP-301-Black, 5 Trousses/caisse
N° D’ARTICLE MI03173592
N° MFR7000031598 HEAT SHRINK TUBING ASORT BLACK KIT FP-301-BLACK
Prix194.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000031598 HEAT SHRINK TUBING ASORT BLACK KIT FP-301-BLACK

3M™ Tubulures thermorétractables Ensemble noir assorti FP-301-Black, 5 Trousses/caisse
N° D’ARTICLE MI03173592
N° MFR7000031598 HEAT SHRINK TUBING ASORT BLACK KIT FP-301-BLACK
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
Prix194.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Après le rétrécissement Diamètre intérieur
    1/2 po
  • Avant le diamètre intérieur de la rétrécissement
    3/16 à 1 po
  • Dimensions
    3/16 à 1 po de diamètre x 4 pi
  • Longueur  
    4 pi
  • Longueur totale
    6 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles et militaires • Offre une protection contre le rétrécissement et le serrement des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions • Convient pour le revêtement léger du faisceau de fils, le revêtement résistant au feu, le marquage des fils, le regroupement de fils et l’emballage des composants • Fait de polyoléfine flexible • Résiste à des températures de -55 à 135 °C (-67 à 275 °F) • La tubulure ignifuge est conçue pour 600V applications
  • Numéro CUP du fabricant
    00051135381397
  • Matériel
    Polyoléfine
  • Température de fonctionnement maximale
    +135 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -55 °C
  • Plage de température de fonctionnement
    -55 à +135 °C
  • Quantité du colis
    102
  • Rétrécissement Ratio  
    2:1
  • CUP_NON
    00051135381397
  • Tension nominale
    600 V

Aperçu

Description du fabricant
ASSORTIMENT DE TUBES THERMORÉTRACTABLES 7000031598
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications industrielles et militaires
  • Offre une protection contre le rétrécissement et le serrement des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions
  • Convient pour le revêtement léger du faisceau de fils, le revêtement résistant au feu, le marquage des fils, l’empaquetage des fils et l’emballage des composants
  • Fabriqué en polyoléfine flexible
  • Résiste à des températures de -55 à 135 °C (-67 à 275 °F)
  • La tubulure ignifuge est conçue pour les applications 600V