Motion
92316 MEULE À MEULER/COUPER À CORPS VERT 4-1/2 POX1/8 POX7/8 PO36

3M
92316 GREEN CORPS CUTTING/GRINDING WHEEL 4-1/2"X1/8"X7/8"36

Meule de coupe/meule de meulage 3M™ Green Corps, T27, 4-1/2 po x 1/8 po x 7/8 po, 36, 20 par intérieur, 40 par caisse
N° D’ARTICLE MI03173657
N° MFR92316 GREEN CORPS CUTTING/GRINDING WHEEL 4-1/2"X1/8"X7/8"36
Prix12.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
92316 GREEN CORPS CUTTING/GRINDING WHEEL 4-1/2"X1/8"X7/8"36

Meule de coupe/meule de meulage 3M™ Green Corps, T27, 4-1/2 po x 1/8 po x 7/8 po, 36, 20 par intérieur, 40 par caisse
N° D’ARTICLE MI03173657
N° MFR92316 GREEN CORPS CUTTING/GRINDING WHEEL 4-1/2"X1/8"X7/8"36
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
Prix12.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Diamètre total
    4.5 po
  • Épaisseur globale
    0.125 po
  • Poids
    0.176 lb
  • Diamètre de la roue
    4-1/2 po
  • Épaisseur de la roue
    1/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Couleur
    Vert
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Le grain abrasif en céramique 3M™ offre un excellent taux de coupe et une durée de vie excellentes pour de meilleures performances - La cote de vitesse élevée permet une coupe rapide avec une usure efficace du produit - Rigide, La meule renforcée liée à la résine est conçue pour être utilisée à la fois comme meule à moyeu déporté et comme meule tronçonneuse pour une utilisation sur l’acier inoxydable et l’acier doux - La meule doit avoir une vitesse de fonctionnement maximale supérieure ou égale à la vitesse maximale de l’outil électrique utilisé - DOIT ÊTRE UTILISÉE AVEC UN PROTÈGE-ROUE QUI CONVIENT À LA TAILLE DE LA ROUE DE COUPE
  • Numéro de grain
    36
  • Numéro de stock du fabricant
    60440098154
  • Numéro CUP du fabricant
    00051135923160
  • Matériel
    Céramique
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • CUP_NON
    00051135923160
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
MEULE DE COUPE/MEULAGE À CORPS VERT 92316
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Le grain abrasif en céramique 3M™ offre un excellent taux de coupe et une durée de vie excellentes pour de meilleures performances - La cote de vitesse élevée permet une coupe rapide avec une usure efficace du produit - Rigide, La meule renforcée liée à la résine est conçue pour être utilisée à la fois comme meule à moyeu déporté et comme meule tronçonneuse pour une utilisation sur l’acier inoxydable et l’acier doux - La meule doit avoir une vitesse de fonctionnement maximale supérieure ou égale à la vitesse maximale de l’outil électrique utilisé - DOIT ÊTRE UTILISÉE AVEC UN PROTÈGE-ROUE QUI CONVIENT À LA TAILLE DE LA ROUE DE COUPE