Motion
09095 ÉPONGE DE PONÇAGE POUR CLOISONS SÈCHES POUR GRANDES SURFACES 9095DCNA PO 4.875 PO X2.875 PO X1 PO

3M
09095 LARGE AREA DRYWALL SANDING SPONGE 9095DCNA 4.875"X2.875"X1"

3M™ Éponge de ponçage pour cloison sèche 9095DC-NA, bloc à double grain, 2 7/8 po x 4 7/8 po x 1 po, fin/moyen, 1/paquet, 24 ch./caisse
N° D’ARTICLE MI03175177
N° MFR09095 LARGE AREA DRYWALL SANDING SPONGE 9095DCNA 4.875"X2.875"X1"
Prix6.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
09095 LARGE AREA DRYWALL SANDING SPONGE 9095DCNA 4.875"X2.875"X1"

3M™ Éponge de ponçage pour cloison sèche 9095DC-NA, bloc à double grain, 2 7/8 po x 4 7/8 po x 1 po, fin/moyen, 1/paquet, 24 ch./caisse
N° D’ARTICLE MI03175177
N° MFR09095 LARGE AREA DRYWALL SANDING SPONGE 9095DCNA 4.875"X2.875"X1"
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
Prix6.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4.875 po
  • Épaisseur globale
    1 po
  • Largeur totale
    2.875 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Grade
    Fine, moyenne
  • Numéro de stock du fabricant
    70070588614
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144090952
  • CUP_NON
    00051144090952

Aperçu

Description du fabricant
ÉPONGE DE PONÇAGE POUR CLOISON SÈCHE 09095 POUR GRANDE SURFACE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Oxyde d’aluminium
  • Double grain
  • Utiliser humide ou sec
  • Mousse durable