Motion
20993 DISQUES DE REVÊTEMENT DE PLANCHER GRAIN 80  7"X5/16"

3M
20993 FLOOR SURFACING DISCS 80 GRIT 7"X5/16"

Tampon de plancher - matériau abrasif en résine , 7 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI03175324
N° MFR20993 FLOOR SURFACING DISCS 80 GRIT 7"X5/16"
Prix1.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
20993 FLOOR SURFACING DISCS 80 GRIT 7"X5/16"

Tampon de plancher - matériau abrasif en résine , 7 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI03175324
N° MFR20993 FLOOR SURFACING DISCS 80 GRIT 7"X5/16"
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
Prix1.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    15/16 po
  • Diamètre total
    7 po
  • Poids
    0.042 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Résinite rompue
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Numéro de stock du fabricant
    60654127095
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144209934
  • CUP_NON
    00051144209934

Aperçu

Description du fabricant
20993 DISQUES DE SURFACE DE PLANCHER
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.