Motion
7000118196

3M
7000118196

Disque de ponçage enduit - 5 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, matériau de support en pellicule, grain 30 μm, couleur verte
N° D’ARTICLE MI03175431
N° MFR7000118196
Prix2.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000118196

Disque de ponçage enduit - 5 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, matériau de support en pellicule, grain 30 μm, couleur verte
N° D’ARTICLE MI03175431
N° MFR7000118196

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids D
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po
  • Épaisseur
    0.0030 po, 0.07 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, ponçage
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Vert
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    30 μm
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    60020006650
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144769759
  • Application du matériel
    Composite, verre, métal, peinture, plastique, bois
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051144769759

Aperçu

Description du fabricant
FILM DE MICROFINI 76975 PSA TYPE D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le disque résistant aux déchirures résiste à une utilisation intensive, prolongeant la durée de vie de l’abrasif
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium à coupe rapide offre une finition uniforme
  • Endos adhésif sensible à la pression (PSA) pour une fixation facile aux outils abrasifs
  • Peut être utilisé humide pour réduire la charge et les résidus en suspension dans l’air
  • Peut être utilisé sur une variété de substrats, y compris les métaux, les bois durs et les bois mous