Motion
7010326531

3M
7010326531

Disque en tissu - 18 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain 50 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI03175943
N° MFR7010326531
Prix44.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010326531

Disque en tissu - 18 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain 50 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI03175943
N° MFR7010326531
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
Prix44.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Disque Diamètre  
    18 po
  • Diamètre total
    18 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ébavurage, finition, meulage, ponçage, préparation de surface
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Tissu
  • Type de revêtement
    Manteau fermé
  • Couleur
    Brun
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    50
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    60440202988
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144976638
  • Application du matériel
    Aluminium, acier au carbone, métal souple, bois
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051144976638

Aperçu

Description du fabricant
97663 DISQUE TISSU PSA 348D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos adhésif sensible à la pression adhère facilement à un tampon d’appoint ou à une plaque d’acier et permet un retrait propre et rapide pour un remplacement rapide
  • L’endos en tissu durable de poids X permet des applications agressives sans déchirure ni usure des bords
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium coupe rapidement, a une longue durée de vie et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • La liaison en résine protège le disque contre les dommages causés par la chaleur, prolongeant ainsi sa durée de vie
  • Le disque peut être utilisé pour les applications humides et sèches