Motion
FOURCHE BLOC 01204 SCOTCHLOK COUTURE BRASÉE NON ISOLANTE M18-8FBK CLOU SZ8

3M
01204 SCOTCHLOK BLOCK FORK NON-INSUL BRAZED SEAM M18-8FBK STUD SZ8

Fourche à bloc Scotchlok™3M™ , joint brasé non isolé M18-8FBK, taille de goujon 8, adaptée à une utilisation dans un bornier, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI03176125
N° MFR01204 SCOTCHLOK BLOCK FORK NON-INSUL BRAZED SEAM M18-8FBK STUD SZ8
Prix0.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
01204 SCOTCHLOK BLOCK FORK NON-INSUL BRAZED SEAM M18-8FBK STUD SZ8

Fourche à bloc Scotchlok™3M™ , joint brasé non isolé M18-8FBK, taille de goujon 8, adaptée à une utilisation dans un bornier, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI03176125
N° MFR01204 SCOTCHLOK BLOCK FORK NON-INSUL BRAZED SEAM M18-8FBK STUD SZ8
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
Prix0.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    0.65 po
  • Largeur totale
    0.3 po
  • Taille du goujon
    #8
  • Épaisseur du terminal
    0.03 po
  • Poids
    0.001 lb

Détails

  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007012047
  • Jauge de fil maximale
    18 AWG
  • Quantité minimale de la commande
    1000
  • Jauge de fil minimale
    22 AWG
  • Forme du terminal
    Fourche à bloc
  • CUP_NON
    00054007012047
  • Gamme de calibres de fil
    22 à 18 AWG

Aperçu

Description du fabricant
FOURCHETTE BLOC SCOTCHLOK 01204 NON ISOLANTE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril non isolé à coutures brasées assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • La bouche biseautée facilite l’insertion des fils
  • Convient à une utilisation dans un bornier
  • Taille de goujon n° 8
  • Convient aux fils de calibre 22 à 18 AWG
  • La construction en cuivre électrolytique offre une bonne conductivité
  • Résiste à une température maximale de 175 °C ( 347 °F) pour les bornes nues
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 1000/caisse