Motion
FOURCHETTE BLOC 01334 SCOTCHLOK HAUTE TEMPÉRATURE AVEC COUTURES À FESSES MU18-6FBHTK  22-18 AWG

3M
01334 SCOTCHLOK BLOCK FORK HIGH TEMP BUTTED SEAM MU18-6FBHTK 22-18 AWG

Fourchette de bloc 3M™ Scotchlok™ joint à bouts haute température MU18-6FBHTK, 22-18 AWG, adaptée à une utilisation dans un bornier, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI03176375
N° MFR01334 SCOTCHLOK BLOCK FORK HIGH TEMP BUTTED SEAM MU18-6FBHTK 22-18 AWG
Prix0.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
01334 SCOTCHLOK BLOCK FORK HIGH TEMP BUTTED SEAM MU18-6FBHTK 22-18 AWG

Fourchette de bloc 3M™ Scotchlok™ joint à bouts haute température MU18-6FBHTK, 22-18 AWG, adaptée à une utilisation dans un bornier, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI03176375
N° MFR01334 SCOTCHLOK BLOCK FORK HIGH TEMP BUTTED SEAM MU18-6FBHTK 22-18 AWG
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
Prix0.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    0.65 po
  • Taille du goujon
    #6
  • Épaisseur du terminal
    0.03 po

Détails

  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Numéro de stock du fabricant
    7100163972
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007013341
  • Jauge de fil maximale
    18 AWG
  • Jauge de fil minimale
    22 AWG
  • CUP_NON
    00054007013341
  • Gamme de calibres de fil
    22 à 18 AWG

Aperçu

Description du fabricant
FOURCHETTE BLOC SCOTCHLOK 01334 HAUTE TEMPÉRATURE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril non isolé à coutures bout à bout assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • La bouche biseautée facilite l’insertion des fils
  • Convient à une utilisation dans un bornier
  • Taille de goujon n° 6
  • Convient aux fils de calibre 22 à 18 AWG
  • Fabriqué en acier durable pour les applications à haute température et doté d’un placage en nickel pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une température maximale de 482 °C ( 900 °F)
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • 1000/caisse