Motion
01358 SCOTCHLOK FOURCHETTE VERROUILLABLE NYLON POIGNÉE ISOLANTE MNG18-10FLK GOUJONS SZ 10

3M
01358 SCOTCHLOK LOCKING FORK NYLON INSUL GRIP MNG18-10FLK STUD SZ 10

Fourche verrouillable 3M™ Scotchlok™ isolée en nylon avec poignée isolante MNG18-10FLK, montant taille 10, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI03176385
N° MFR01358 SCOTCHLOK LOCKING FORK NYLON INSUL GRIP MNG18-10FLK STUD SZ 10
Prix1.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
01358 SCOTCHLOK LOCKING FORK NYLON INSUL GRIP MNG18-10FLK STUD SZ 10

Fourche verrouillable 3M™ Scotchlok™ isolée en nylon avec poignée isolante MNG18-10FLK, montant taille 10, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI03176385
N° MFR01358 SCOTCHLOK LOCKING FORK NYLON INSUL GRIP MNG18-10FLK STUD SZ 10
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
Prix1.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du goujon
    #10
  • Épaisseur du terminal
    0.03 po
  • Poids
    0.002 lb

Détails

  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Couleur de l’isolant
    Rouge
  • Matériau d’isolation
    Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007013587
  • Jauge de fil maximale
    18 AWG
  • Quantité minimale de la commande
    1000
  • Jauge de fil minimale
    22 AWG
  • Forme du terminal
    Fourche verrouillable
  • CUP_NON
    00054007013587
  • Gamme de calibres de fil
    22 à 18 AWG

Aperçu

Description du fabricant
ISOLANT EN NYLON À FOURCHE VERROUILLABLE 01358 SCOTCHLOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.