Motion
02016 SCOTCHLOK BLOC FOURCHETTE VINYLE ISOLANT COUTURE BRASÉE MV10-10FBK CLOU SZ10

3M
02016 SCOTCHLOK BLOCK FORK VINYL INSUL BRAZED SEAM MV10-10FBK STUD SZ10

Fourchette à bloc Scotchlok™3M™ , joint brasé isolé en vinyle MV10-10FBK, taille de goujon 10, adaptée à une utilisation dans un bornier, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI03176591
N° MFR02016 SCOTCHLOK BLOCK FORK VINYL INSUL BRAZED SEAM MV10-10FBK STUD SZ10
Prix0.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
02016 SCOTCHLOK BLOCK FORK VINYL INSUL BRAZED SEAM MV10-10FBK STUD SZ10

Fourchette à bloc Scotchlok™3M™ , joint brasé isolé en vinyle MV10-10FBK, taille de goujon 10, adaptée à une utilisation dans un bornier, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI03176591
N° MFR02016 SCOTCHLOK BLOCK FORK VINYL INSUL BRAZED SEAM MV10-10FBK STUD SZ10
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
Prix0.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1.03 po
  • Largeur totale
    0.32 po
  • Taille du goujon
    #10
  • Épaisseur du terminal
    0.04 po
  • Poids
    0.004 lb

Détails

  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Couleur de l’isolant
    Jaune
  • Matériau d’isolation
    Vinyle
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007020165
  • Jauge de fil maximale
    10 AWG
  • Quantité minimale de la commande
    500
  • Jauge de fil minimale
    12 AWG
  • Forme du terminal
    Fourche à bloc
  • CUP_NON
    00054007020165
  • Gamme de calibres de fil
    12 à 10 AWG

Aperçu

Description du fabricant
02016 ISOLANT EN VINYLE POUR BLOC DE FOURCHE SCOTCHLOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril en vinyle jaune à coutures brasées assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Manchon en polychlorure de vinyle conçu pour un entonnoir pour faciliter l’insertion des fils
  • Convient à une utilisation dans un bornier
  • Taille de goujon n° 10
  • Convient aux fils de calibre 12 à 10 AWG
  • La construction en cuivre électrolytique offre une bonne conductivité
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 500/caisse

You May Also Like