Motion
02106 ISOLANT EN NYLON À FOURCHE VERROUILLABLE SCOTCHLOK AVEC POIGNÉE ISOLANTE MNG10-6FLK GOUJONS SZ 6

3M
02106 SCOTCHLOK LOCKING FORK NYLON INSUL W/ INSUL GRIP MNG10-6FLK STUD SZ 6

Fourche verrouillable 3M™ Scotchlok™ isolée en nylon avec poignée isolante MNG10-6FLK, montant taille 6, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI03176633
N° MFR02106 SCOTCHLOK LOCKING FORK NYLON INSUL W/ INSUL GRIP MNG10-6FLK STUD SZ 6
Prix1.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
02106 SCOTCHLOK LOCKING FORK NYLON INSUL W/ INSUL GRIP MNG10-6FLK STUD SZ 6

Fourche verrouillable 3M™ Scotchlok™ isolée en nylon avec poignée isolante MNG10-6FLK, montant taille 6, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI03176633
N° MFR02106 SCOTCHLOK LOCKING FORK NYLON INSUL W/ INSUL GRIP MNG10-6FLK STUD SZ 6
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
Prix1.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du goujon
    #6
  • Épaisseur du terminal
    0.04 po
  • Poids
    0.005 lb

Détails

  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Couleur de l’isolant
    Jaune
  • Matériau d’isolation
    Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007021063
  • Jauge de fil maximale
    10 AWG
  • Quantité minimale de la commande
    500
  • Jauge de fil minimale
    12 AWG
  • Forme du terminal
    Fourche verrouillable
  • CUP_NON
    00054007021063
  • Gamme de calibres de fil
    12 à 10 AWG

Aperçu

Description du fabricant
ISOLANT EN NYLON À FOURCHE VERROUILLABLE 02106 SCOTCHLOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.