Motion
02261 SCOTCHLOK BLOC FOURCHE NYLON POIGNÉE ISOLANTE MNG18-4FB/SC GOUJON SZ4

3M
02261 SCOTCHLOK BLOCK FORK NYLON INSUL GRIP MNG18-4FB/SK STUD SZ4

Fourche à bloc Scotchlok™3M™ , isolée en nylon avec poignée isolante MNG18-4FB/SK, taille de goujon 4, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI03176686
N° MFR02261 SCOTCHLOK BLOCK FORK NYLON INSUL GRIP MNG18-4FB/SK STUD SZ4
Prix1.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
02261 SCOTCHLOK BLOCK FORK NYLON INSUL GRIP MNG18-4FB/SK STUD SZ4

Fourche à bloc Scotchlok™3M™ , isolée en nylon avec poignée isolante MNG18-4FB/SK, taille de goujon 4, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI03176686
N° MFR02261 SCOTCHLOK BLOCK FORK NYLON INSUL GRIP MNG18-4FB/SK STUD SZ4
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
Prix1.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du goujon
    #4
  • Épaisseur du terminal
    0.03 po
  • Poids
    0.002 lb

Détails

  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Couleur de l’isolant
    Rouge
  • Matériau d’isolation
    Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007022619
  • Jauge de fil maximale
    18 AWG
  • Quantité minimale de la commande
    1000
  • Jauge de fil minimale
    22 AWG
  • Forme du terminal
    Fourche à bloc
  • CUP_NON
    00054007022619
  • Gamme de calibres de fil
    22 à 18 AWG

Aperçu

Description du fabricant
ISOLANT EN NYLON À FOURCHE BLOC SCOTCHLOK 02261
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.