Motion
06335 SCOTCHLOK LANGUETTE ANNULAIRE THERMORÉTRACTABLE COUTURE BRASÉE MH14-38RK STUD SZ 3/8

3M
06335 SCOTCHLOK RING TONGUE HEAT SHRINK BRAZED SEAM MH14-38RK STUD SZ 3/8

Languette à anneau 3M™ Scotchlok™ joint thermorétractable MH14-38RK, goujons taille 3/8, 250/caisse
N° D’ARTICLE MI03176816
N° MFR06335 SCOTCHLOK RING TONGUE HEAT SHRINK BRAZED SEAM MH14-38RK STUD SZ 3/8
Prix1.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
06335 SCOTCHLOK RING TONGUE HEAT SHRINK BRAZED SEAM MH14-38RK STUD SZ 3/8

Languette à anneau 3M™ Scotchlok™ joint thermorétractable MH14-38RK, goujons taille 3/8, 250/caisse
N° D’ARTICLE MI03176816
N° MFR06335 SCOTCHLOK RING TONGUE HEAT SHRINK BRAZED SEAM MH14-38RK STUD SZ 3/8
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
Prix1.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tension nominale maximale
    600 V
  • Longueur totale
    1.1 po
  • Taille du goujon
    3/8 po
  • Épaisseur du terminal
    0.03 po

Détails

  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Couleur de l’isolant
    Bleu
  • Matériau d’isolation
    Polyoléfine thermorétrécissable
  • Type d’isolation
    Rétrécissement thermique
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007063353
  • Température maximale
    221 °F
  • Jauge de fil maximale
    14 AWG
  • Jauge de fil minimale
    16 AWG
  • Type de joint
    Brasé
  • Normes respectées
    Homologué UL, certifié CSA
  • Connexion du terminal
    Sertissage
  • Type de terminal
    Standard
  • CUP_NON
    00054007063353
  • Gamme de calibres de fil
    16 à 14 AWG
  • Gamme de fils
    16 à 14 AWG

Aperçu

Description du fabricant
LANGUETTE À ANNEAU SCOTCHLOK 06335 THERMORÉTRACTABLE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La borne à joint brasé utilise un tube thermorétractable préisolé bleu et assure un ajustement sûr tout en offrant une performance fiable
  • Lorsqu’elle est sertie et rétrécie, la polyoléfine pré-isolée doublée d’adhésif offre une résistance à l’eau et au sel
  • La languette annulaire de style standard s’ajuste autour du montant
  • Taille de goujon 3/8 po
  • Convient aux fils de calibre 16 à 14 AWG
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une température maximale de 105 °C ( 221 °F)
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • 250/caisse