Spécifications
Dimensions
- Longueur totale1 po
- Taille du goujon#8
- Épaisseur du terminal0.04 po
Détails
- Orientation de la connexionDroit
- Couleur de l’isolantJaune
- Matériau d’isolationPolyoléfine thermorétrécissable
- Numéro CUP du fabricant00054007063582
- Jauge de fil maximale10 AWG
- Jauge de fil minimale12 AWG
- CUP_NON00054007063582
- Gamme de calibres de fil12 à 10 AWG
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- La borne à joint brasé utilise des tubes thermorétractables préisolés jaunes et assure un ajustement sûr tout en offrant une performance fiable
- Lorsqu’elle est sertie et rétrécie, la polyoléfine pré-isolée doublée d’adhésif offre une résistance à l’eau et au sel
- La languette à ressort s’ajuste fermement autour du montant
- Taille de goujon n° 8
- Convient aux fils de calibre 12 à 10 AWG
- La construction en cuivre électrolytique offre une bonne conductivité
- Résiste à une température maximale de 105 °C ( 221 °F)
- 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
- 250/caisse
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.