Motion
08274 SCOTCHLOK LANGUETTE ANNEAU NYLON ISOLANT COUTURE BRASÉE MN6-516RK CLOUS SZ 5/16

3M
08274 SCOTCHLOK RING TONGUE NYLON INSUL BRAZED SEAM MN6-516RK STUD SZ 5/16

3M™ Scotchlok™ anneau de languette en nylon isolé, coutures brasées MN6-516RK, taille de goujon 5/16, 200/caisse
N° D’ARTICLE MI03176857
N° MFR08274 SCOTCHLOK RING TONGUE NYLON INSUL BRAZED SEAM MN6-516RK STUD SZ 5/16
Prix2.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
08274 SCOTCHLOK RING TONGUE NYLON INSUL BRAZED SEAM MN6-516RK STUD SZ 5/16

3M™ Scotchlok™ anneau de languette en nylon isolé, coutures brasées MN6-516RK, taille de goujon 5/16, 200/caisse
N° D’ARTICLE MI03176857
N° MFR08274 SCOTCHLOK RING TONGUE NYLON INSUL BRAZED SEAM MN6-516RK STUD SZ 5/16
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
Prix2.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1.58 po
  • Taille du goujon
    5/16 po
  • Épaisseur du terminal
    0.05 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Couleur de l’isolant
    Bleu
  • Matériau d’isolation
    Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007082743
  • Jauge de fil maximale
    6 AWG
  • CUP_NON
    00054007082743
  • Gamme de calibres de fil
    Maximum de 6

Aperçu

Description du fabricant
08274 ISOLANT EN NYLON AVEC LANGUETTE À ANNEAU SCOTCHLOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril en nylon bleu isolé à coutures brasées assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • La partie évasée du manchon en nylon facilite l’insertion des fils
  • La languette annulaire de style standard s’ajuste autour du montant
  • Taille de goujon 5/16 po
  • Convient aux fils de calibre 6 AWG
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 200/caisse