Motion
08862 TROUSSE DE SCELLEMENT DE CONNECTEUR D'ÉCLAIRAGE D'AÉROPORT IAL-3 1 KV

3M
08862 AIRPORT LIGHTING CONNECTOR SEALING KIT IAL-3 1 KV

3M™ Trousse d’étanchéité de connecteur d’éclairage d’aéroport IAL-3, 1 kV, 30/caisse
N° D’ARTICLE MI03176888
N° MFR08862 AIRPORT LIGHTING CONNECTOR SEALING KIT IAL-3 1 KV
Prix47.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
08862 AIRPORT LIGHTING CONNECTOR SEALING KIT IAL-3 1 KV

3M™ Trousse d’étanchéité de connecteur d’éclairage d’aéroport IAL-3, 1 kV, 30/caisse
N° D’ARTICLE MI03176888
N° MFR08862 AIRPORT LIGHTING CONNECTOR SEALING KIT IAL-3 1 KV
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
Prix47.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Après le rétrécissement Diamètre intérieur
    0.38 po
  • Avant le diamètre intérieur de la rétrécissement
    1.38 po
  • Poids
    0.314 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007088622
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    00054007088622
  • Tension nominale
    16 kV

Aperçu

Description du fabricant
08862 ÉTANCHÉITÉ DU CONNECTEUR D’ÉCLAIRAGE DE L’AÉROPORT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.