Motion
MANCHON DE CÂBLE À PAROI EN VY THERMORÉTRACTABLE 08969

3M
08969 HEAT SHRINK HVY-WALL CABLE SLEEVE

Manchon de câble à paroi épaisse thermorétractable 3M™ ITCSN-1100, 100/caisse
N° D’ARTICLE MI03176927
N° MFR08969 HEAT SHRINK HVY-WALL CABLE SLEEVE
Prix19.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
08969 HEAT SHRINK HVY-WALL CABLE SLEEVE

Manchon de câble à paroi épaisse thermorétractable 3M™ ITCSN-1100, 100/caisse
N° D’ARTICLE MI03176927
N° MFR08969 HEAT SHRINK HVY-WALL CABLE SLEEVE
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
Prix19.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Après le rétrécissement Diamètre intérieur
    0.37 po
  • Avant le diamètre intérieur de la rétrécissement
    1.1 po
  • Dimensions
    1.1 dia. x 48
  • Longueur  
    48 po
  • Longueur totale
    6 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Résistance supérieure à l’abrasion, à la corrosion et aux produits chimiques • Offre des performances fiables pour les épissures électriques, les connexions et les terminaisons • Convient à l’isolation des épissures secondaires, ainsi qu’aux réparations directes enfouies, submersibles et creuses • Fait de polyoléfine noire réticulée • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F) • Homologué UL, certifié CSA et conforme à la norme RoHS 2011/65/EU
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007089698
  • Matériel
    Polyoléfine
  • Température de fonctionnement maximale
    +230 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -67 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -67 à +230 °F
  • Rétrécissement Ratio  
    3:1
  • CUP_NON
    00054007089698
  • Tension nominale
    1000 V

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON DE CÂBLE À PAROI EN VY THERMORÉTRACTABLE 08969
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Résistance supérieure à l’abrasion, à la corrosion et aux produits chimiques
  • Offre une performance fiable pour les épissures, les connexions et les terminaisons électriques
  • Convient pour l’isolation des épissures secondaires, ainsi que les réparations directes enfouies, submersibles et creuses
  • Fabriqué en polyoléfine réticulée noire
  • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F)
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU