Motion
09208 SCOTCHLOK LG GA CONN CUIVRE NON ISOLÉ SANS SOUDURE MC2/0BCX -2/0AWG

3M
09208 SCOTCHLOK LG GA BUTT CONN COPPER NONINSUL SEAMLESS MC2/0BCX 2/0AWG

Connecteur bout à bout de grand calibre 3M™ Scotchlok™ , max. Temp. 347 °F (175 °C) pour bornes nues, 100/caisse
N° D’ARTICLE MI03176968
N° MFR09208 SCOTCHLOK LG GA BUTT CONN COPPER NONINSUL SEAMLESS MC2/0BCX 2/0AWG
Prix14.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
09208 SCOTCHLOK LG GA BUTT CONN COPPER NONINSUL SEAMLESS MC2/0BCX 2/0AWG

Connecteur bout à bout de grand calibre 3M™ Scotchlok™ , max. Temp. 347 °F (175 °C) pour bornes nues, 100/caisse
N° D’ARTICLE MI03176968
N° MFR09208 SCOTCHLOK LG GA BUTT CONN COPPER NONINSUL SEAMLESS MC2/0BCX 2/0AWG
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
Prix14.46 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Code couleur
    Noir
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007092087
  • Jauge de fil maximale
    2/0 AWG
  • CUP_NON
    00054007092087
  • Gamme de calibres de fil
    Maximum de 2/0

Aperçu

Description du fabricant
09208 SCOTCHLOK LG GA FESSES CONN CUIVRE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril a des rayures qui aident à indiquer la plage de fils
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une température maximale de 175 °C ( 347 °F) pour les bornes nues
  • Homologué UL et conforme à la norme RoHS 2011/65/EU