Motion
09420 ROULEAU DE RECHARGE DE RUBAN MARQUEUR DE FIL SCOTCHCODE SDR-Z

3M
09420 SCOTCHCODE WIRE MARKER TAPE REFILL ROLL SDR-Z

3M™ Ruban-marqueur pour fil ScotchCode , rouleau de recharge SDR-Z, 50/caisse
N° D’ARTICLE MI03177019
N° MFR09420 SCOTCHCODE WIRE MARKER TAPE REFILL ROLL SDR-Z
Prix10.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
09420 SCOTCHCODE WIRE MARKER TAPE REFILL ROLL SDR-Z

3M™ Ruban-marqueur pour fil ScotchCode , rouleau de recharge SDR-Z, 50/caisse
N° D’ARTICLE MI03177019
N° MFR09420 SCOTCHCODE WIRE MARKER TAPE REFILL ROLL SDR-Z
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
Prix10.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Convient au diamètre du fil
    6/0 à 24 AWG

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Message d’étiquette
    Z
  • Type d’étiquetage
    Préimprimé
  • Numéro CUP du fabricant
    10054007094200
  • Matériel
    Pellicule de polyester
  • Nombre d’étiquettes
    576
  • Gamme de produits
    ScotchCode STR
  • Plage de température
    -40 à 250 °F
  • CUP_NON
    10054007094200

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN MARQUEUR DE FIL SCOTCHCODE 09420
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhésif acrylique à haute adhérence qui résiste aux solvants, à l’huile et à l’eau et adhère fermement aux surfaces d’isolation
  • Disponible en dix couleurs NEMA, chiffres individuels et chiffres consécutifs, lettres et symboles
  • Peut être utilisé pour des applications avec des températures de fonctionnement comprises entre -40°F (-40°C) et 250°F (121°C)