Motion
10174

3M
10174

Scotch® Ruban isolant en vinyle - 1-1/2 po de largeur, épaisseur de 7 mil, longueur de 44 pi, matériau de support en vinyle, température de fonctionnement de +32 à +100 °F. Gamme
N° D’ARTICLE MI03177076
N° MFR10174
Prix18.13 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
10174

Scotch® Ruban isolant en vinyle - 1-1/2 po de largeur, épaisseur de 7 mil, longueur de 44 pi, matériau de support en vinyle, température de fonctionnement de +32 à +100 °F. Gamme
N° D’ARTICLE MI03177076
N° MFR10174

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix18.13 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    1-1/2 po x 44 pi
  • Longueur
    44 pi
  • Résistance à la traction
    30 N/10 mm
  • Épaisseur
    7 mil
  • Largeur
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Matériau de support
    Vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007101741
  • Température de fonctionnement maximale
    +100 °F
  • Température de fonctionnement min.
    +32 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    +32 à +100 °F
  • Normes respectées
    VDE 0340-TEIL1, RoHS 2011/65/EU, certifié CSA, homologué UL
  • Matériau du support de ruban adhésif
    Vinyle
  • Couleur du ruban
    Noir
  • Plage de température
    0 °C à 105 °C, 32 °F à 221 °F
  • CUP_NON
    00054007101741
  • Tension
    600 V

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN ÉLECTRIQUE EN VINYLE SCOTCH 10174
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La combinaison de l’adhésif en résine de caoutchouc sensible à la pression et de l’endos en PVC offre une protection électrique et mécanique
  • Résiste aux rayons UV, à l’abrasion, à l’humidité, aux alcalis, aux solvants et aux acides
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • Résiste à une plage de température de 0 à 105 °C ( 32 à 221 °F)