Motion
10307

3M
10307

Scotch® Ruban isolant en vinyle - 3/4 po de largeur, épaisseur de 8.5 mil, longueur de 44 pi, matériau de support en PVC, température de fonctionnement de 0 à +221 °F. Gamme
N° D’ARTICLE MI03177085
N° MFR10307
Prix11.56 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
10307

Scotch® Ruban isolant en vinyle - 3/4 po de largeur, épaisseur de 8.5 mil, longueur de 44 pi, matériau de support en PVC, température de fonctionnement de 0 à +221 °F. Gamme
N° D’ARTICLE MI03177085
N° MFR10307

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix11.56 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    3/4 po x 44 pi
  • Longueur
    44 pi
  • Résistance à la traction
    35 N/10 mm
  • Épaisseur
    8.5 mil
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Application
    Entretien électrique
  • Matériau de support
    PVC
  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007103073
  • Température de fonctionnement maximale
    +221 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +221 °F
  • Quantité du colis
    1
  • Matériau du support de ruban adhésif
    PVC
  • Couleur du ruban
    Noir
  • Plage de température
    -18 °C à 105 °C, 0 °F à 221 °F
  • CUP_NON
    00054007103073
  • Tension
    600 V

Aperçu

Description du fabricant
10307 SCOTCH VINYLE ÉLECTRIQUE DE PREMIÈRE QUALITÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La combinaison de l’adhésif en résine de caoutchouc sensible à la pression et de l’endos en PVC offre une excellente protection électrique et mécanique
  • Offre une résistance élevée aux rayons UV, à l’abrasion, à l’humidité, aux alcalis, aux acides, à la corrosion et aux conditions météorologiques variables
  • Fournit une gaine protectrice et une isolation électrique pour les épissures et les câbles
  • Fabriqué en PVC durable
  • Résiste à une plage de température de -18 à 105 °C ( 0 à 221 °F)
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU