Motion
RUBAN ÉLECTRIQUE EN VINYLE DE PREMIÈRE QUALITÉ 10323 SCOTCH 88-SUPER-3/4X36YD

3M
10323 SCOTCH PREMIUM VINYL ELECTRICAL TAPE 88-SUPER-3/4X36YD

Scotch® Ruban isolant en vinyle Super 88, 3/4 po x 36 vg, noir, 12 rouleaux/carton, 48 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI03177086
N° MFR10323 SCOTCH PREMIUM VINYL ELECTRICAL TAPE 88-SUPER-3/4X36YD
Prix31.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
10323 SCOTCH PREMIUM VINYL ELECTRICAL TAPE 88-SUPER-3/4X36YD

Scotch® Ruban isolant en vinyle Super 88, 3/4 po x 36 vg, noir, 12 rouleaux/carton, 48 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI03177086
N° MFR10323 SCOTCH PREMIUM VINYL ELECTRICAL TAPE 88-SUPER-3/4X36YD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix31.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    3/4 po x 36 vg
  • Longueur
    36 verges
  • Épaisseur
    8.5 mil
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Matériau de support
    PVC
  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007103233
  • Température de fonctionnement maximale
    +221 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +221 °F
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    00054007103233

Aperçu

Description du fabricant
10323 SCOTCH VINYLE ÉLECTRIQUE DE PREMIÈRE QUALITÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La combinaison de l’adhésif en résine de caoutchouc sensible à la pression et de l’endos en PVC offre une excellente protection électrique et mécanique
  • Offre une résistance élevée aux rayons UV, à l’abrasion, à l’humidité, aux alcalis, aux acides, à la corrosion et aux conditions météorologiques variables
  • Fournit une gaine protectrice et une isolation électrique pour les épissures et les câbles
  • Fabriqué en PVC durable
  • Résiste à une plage de température de -18 à 105 °C ( 0 à 221 °F)
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU