Motion
12816 CONNECTEUR CYLINDRIQUE STANDARD EN CUIVRE SCOTCHLOK 10008 -3 KV 4/0 AWG VIOLET

3M
12816 SCOTCHLOK COPPER STANDARD BARREL CONNECTOR 10008 -3 KV 4/0 AWG PURPLE

3M™ Connecteur de baril standard Scotchlok™ 10008, jusqu’à 35 kV, 4/0 AWG, violet, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI03177226
N° MFR12816 SCOTCHLOK COPPER STANDARD BARREL CONNECTOR 10008 -3 KV 4/0 AWG PURPLE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
12816 SCOTCHLOK COPPER STANDARD BARREL CONNECTOR 10008 -3 KV 4/0 AWG PURPLE

3M™ Connecteur de baril standard Scotchlok™ 10008, jusqu’à 35 kV, 4/0 AWG, violet, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI03177226
N° MFR12816 SCOTCHLOK COPPER STANDARD BARREL CONNECTOR 10008 -3 KV 4/0 AWG PURPLE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du baril
    2.13 po
  • Longueur totale
    2.13 po
  • Poids
    0.125 lb

Détails

  • Couleur
    Violet
  • Code couleur
    Violet
  • Conducteurs compatibles
    Cuivre
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007128168
  • Jauge de fil maximale
    4/0 AWG
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • CUP_NON
    00054007128168
  • Tension nominale
    35 kV
  • Gamme de calibres de fil
    Maximum de 4/0

Aperçu

Description du fabricant
BARIL STANDARD EN CUIVRE SCOTCHLOK 12816
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Installation simple à l’aide d’outils facilement disponibles
  • Butée de câble centrale intégrale
  • Fabriqué en cuivre étamé
  • Impression à code couleur pour faciliter l'identification du connecteur