Motion
12840 SCOTCHLOK CUIVRE LONG BARIL CONN 11009 -35 KV 250 KCMIL JAUNE

3M
12840 SCOTCHLOK COPPER LONG-BARREL CONN 11009 -35 KV 250 KCMIL YELLOW

3M™ Connecteur en cuivre à baril long Scotchlok™ 11009, jusqu’à 35 kV, 250 kcmil, jaune, 3/caisse
N° D’ARTICLE MI03177229
N° MFR12840 SCOTCHLOK COPPER LONG-BARREL CONN 11009 -35 KV 250 KCMIL YELLOW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
12840 SCOTCHLOK COPPER LONG-BARREL CONN 11009 -35 KV 250 KCMIL YELLOW

3M™ Connecteur en cuivre à baril long Scotchlok™ 11009, jusqu’à 35 kV, 250 kcmil, jaune, 3/caisse
N° D’ARTICLE MI03177229
N° MFR12840 SCOTCHLOK COPPER LONG-BARREL CONN 11009 -35 KV 250 KCMIL YELLOW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du baril
    3.38 po
  • Longueur totale
    3.38 po
  • Poids
    0.212 lb

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Code couleur
    Jaune
  • Conducteurs compatibles
    Cuivre
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Cuivre
  • Placage de contact
    Boîte
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007128403
  • Jauge de fil maximale
    250 kcmil
  • Quantité minimale de la commande
    3
  • CUP_NON
    00054007128403
  • Tension nominale
    35 kV
  • Gamme de calibres de fil
    Maximum de 250

Aperçu

Description du fabricant
12840 CÔNE À LONG BARIL EN CUIVRE SCOTCHLOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril standard assure une performance fiable
  • Butée d’huile centrale solide intégrée
  • Fabriqué en aluminium pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain résistant à la corrosion