Motion
13327 CONNECTEUR EN ALUMINIUM SCOTCHLOK 20010 JUSQU'À 35 KV 300 KCMIL BLEU FONCÉ

3M
13327 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20010 UP TO 35 KV 300 KCMIL DARK BLUE

3M™ Connecteur en aluminium Scotchlok™ 20010, jusqu’à 35 kV, 300 kcmil, bleu foncé, 3/caisse
N° D’ARTICLE MI03177251
N° MFR13327 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20010 UP TO 35 KV 300 KCMIL DARK BLUE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
13327 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20010 UP TO 35 KV 300 KCMIL DARK BLUE

3M™ Connecteur en aluminium Scotchlok™ 20010, jusqu’à 35 kV, 300 kcmil, bleu foncé, 3/caisse
N° D’ARTICLE MI03177251
N° MFR13327 SCOTCHLOK ALUM CONNECTOR 20010 UP TO 35 KV 300 KCMIL DARK BLUE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du baril
    3-1/8 po
  • Longueur totale
    3.12 po
  • Poids
    0.204 lb

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Code couleur
    Bleu foncé
  • Conducteurs compatibles
    Aluminium, cuivre
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Aluminium
  • Placage de contact
    Boîte
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007133278
  • Jauge de fil maximale
    300 kcmil
  • Quantité minimale de la commande
    3
  • CUP_NON
    00054007133278
  • Tension nominale
    35 kV
  • Gamme de calibres de fil
    Maximum de 300

Aperçu

Description du fabricant
CONNECTEUR EN ALUMINIUM SCOTCHLOK 13327
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril standard assure une performance fiable
  • Butée d’huile centrale solide intégrée
  • Fabriqué en aluminium pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain résistant à la corrosion
  • Valeur nominale jusqu’à 35 kV
  • Conforme aux normes ANSI C119.4 et RoHS 2011/65/EU
  • Le baril a des bandes de couleur qui aident à indiquer la plage de fils