Motion
13426 COSSE MONOTROU SCOTCHLOK ALUM 40024 JUSQU'À 35 KV 2 AWG ROSE

3M
13426 SCOTCHLOK ALUM ONE HOLE LUG 40024 UP TO 35 KV 2 AWG PINK

3M™ cosse un trou en aluminium Scotchlok™ 40024, jusqu'à 35 kV, 2 AWG, rose, 25/caisse
N° D’ARTICLE MI03177261
N° MFR13426 SCOTCHLOK ALUM ONE HOLE LUG 40024 UP TO 35 KV 2 AWG PINK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
13426 SCOTCHLOK ALUM ONE HOLE LUG 40024 UP TO 35 KV 2 AWG PINK

3M™ cosse un trou en aluminium Scotchlok™ 40024, jusqu'à 35 kV, 2 AWG, rose, 25/caisse
N° D’ARTICLE MI03177261
N° MFR13426 SCOTCHLOK ALUM ONE HOLE LUG 40024 UP TO 35 KV 2 AWG PINK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.62 po
  • Taille du goujon
    3/8 po
  • Poids
    0.041 lb

Détails

  • Couleur
    Rose
  • Code couleur
    Rose
  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Aluminium
  • Placage de contact
    Boîte
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007134268
  • Jauge de fil maximale
    2 AWG
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Nombre de connexions
    1
  • Nombre de trous de goujon
    1
  • CUP_NON
    00054007134268
  • Gamme de calibres de fil
    Maximum de 2

Aperçu

Description du fabricant
COSSE À UN TROU EN ALUMINIUM SCOTCHLOK 13426
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril standard assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Les capuchons d’étanchéité du baril sont codés par couleur pour aider à indiquer le calibre du fil
  • Convient aux applications intérieures et extérieures
  • Fabriqué en aluminium pour une bonne conductivité et plaqué en étain pour une résistance à la corrosion
  • Homologué pour les applications de 35 kV