Motion
13509 COSSE SCOTCHLOK ALUM À UN TROU 40045 JUSQU'À 35 KV 4/0 AWG BLANC

3M
13509 SCOTCHLOK ALUM ONE HOLE LUG 40045 UP TO 35 KV 4/0 AWG WHITE

3M™ cosse en aluminium à un trou Scotchlok™ 40045, jusqu’à 35 kV, 4/0 AWG, blanc, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI03177269
N° MFR13509 SCOTCHLOK ALUM ONE HOLE LUG 40045 UP TO 35 KV 4/0 AWG WHITE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
13509 SCOTCHLOK ALUM ONE HOLE LUG 40045 UP TO 35 KV 4/0 AWG WHITE

3M™ cosse en aluminium à un trou Scotchlok™ 40045, jusqu’à 35 kV, 4/0 AWG, blanc, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI03177269
N° MFR13509 SCOTCHLOK ALUM ONE HOLE LUG 40045 UP TO 35 KV 4/0 AWG WHITE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3.56 po
  • Taille du goujon
    1/2 po
  • Poids
    0.145 lb

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Code couleur
    Blanc
  • Orientation de la connexion
    Droit
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Matériel de contact
    Aluminium
  • Placage de contact
    Boîte
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007135098
  • Jauge de fil maximale
    4/0 AWG
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Nombre de connexions
    1
  • Nombre de trous de goujon
    1
  • CUP_NON
    00054007135098
  • Gamme de calibres de fil
    Maximum de 4/0

Aperçu

Description du fabricant
COSSE À UN TROU EN ALUMINIUM SCOTCHLOK 13509
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril standard assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Les capuchons d’étanchéité du baril sont codés par couleur pour aider à indiquer le calibre du fil
  • Convient aux applications intérieures et extérieures
  • Fabriqué en aluminium pour une bonne conductivité et plaqué en étain pour une résistance à la corrosion
  • Homologué pour les applications de 35 kV