Motion
27494

3M
27494

Ruban isolant en toile de verre Scotch™ 2,5 cm de largeur, épaisseur de 7 mil, longueur de 36 vg, matériau de support en toile de verre, 392 °F, température de fonctionnement de 200 °C. Gamme
N° D’ARTICLE MI03177531
N° MFR27494
Prix82.91 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
27494

Ruban isolant en toile de verre Scotch™ 2,5 cm de largeur, épaisseur de 7 mil, longueur de 36 vg, matériau de support en toile de verre, 392 °F, température de fonctionnement de 200 °C. Gamme
N° D’ARTICLE MI03177531
N° MFR27494

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix82.91 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    1 po x 36 vg
  • Longueur
    36 verges
  • Épaisseur
    7 mil
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Silicone
  • Application
    Isolation
  • Matériau de support
    Chiffon en verre
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007274940
  • Température de fonctionnement maximale
    +392 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °C, 392 °F
  • Normes respectées
    Certifié CSA, Homologué QPL - QPL-19166 avant MIL-I-19166, conforme à RoHS, Homologué UL
  • Matériau du support de ruban adhésif
    Chiffon en verre
  • Couleur du ruban
    Blanc
  • Plage de température
    200 °C, 392 °F
  • CUP_NON
    00054007274940

Aperçu

Description du fabricant
CHIFFON EN VERRE DE MARQUE SCOTCH 27494
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’adhésif au silicone thermodurcissable offre une adhérence accrue à des températures élevées
  • L’endos en tissu de verre résiste de façon optimale au rétrécissement et à la combustion
  • Utilisé comme revêtement de bobine, ancrage, cerclage, noyau, couche et isolation croisée
  • Imprimable et offre une résistance mécanique élevée et une excellente performance en résistant aux températures élevées
  • Résiste à une plage de température de 0 à 200 °C ( 32 à 392 °F)
  • Homologué UL, Mil-I-19166C, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU