Motion
34691

SCS
34691

Tapis protecteur antistatique conducteur électrique de 1864-Series, longueur : 6ft, largeur : 4ft, motif de surface : texturé
N° D’ARTICLE MI03177553
N° MFR34691
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SCS
34691

Tapis protecteur antistatique conducteur électrique de 1864-Series, longueur : 6ft, largeur : 4ft, motif de surface : texturé
N° D’ARTICLE MI03177553
N° MFR34691
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6 pi
  • Épaisseur
    3.2 mm
  • Largeur
    4 pi

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Trous de drainage ou surface solide
    Surface solide
  • Exigence de cordon de mise à la terre
    Pas nécessaire
  • Matériel
    Polyéthylène chargé de carbone
  • Carreau de tapis modulaire
    Pas une tuile de tapis modulaire
  • Résistivité de la surface à la terre
    9 x 10^2 Ω
  • Résistivité d’une surface à l’autre
    6 x 10^2 Ω
  • Série
    1864
  • Normes respectées
    ASTM D 257, ESD S4-1
  • Type de contrôle statique
    Conductivité électrique
  • Motif de surface
    Texturé

Aperçu

Description du fabricant
34691 TAPIS DE PLANCHER CONDUCTIF
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon