Motion
CIRE LUBRIFIANTE À TIRAGE DE FIL 41742 WLX-QT

3M
41742 WIRE PULLING LUBRICANT WAX WLX-QT

3M™ Cire lubrifiante pour tirage de fils WLX-QT, 1 pinte, 12 bidons/caisse
N° D’ARTICLE MI03177607
N° MFR41742 WIRE PULLING LUBRICANT WAX WLX-QT
Prix26.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
41742 WIRE PULLING LUBRICANT WAX WLX-QT

3M™ Cire lubrifiante pour tirage de fils WLX-QT, 1 pinte, 12 bidons/caisse
N° D’ARTICLE MI03177607
N° MFR41742 WIRE PULLING LUBRICANT WAX WLX-QT
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
Prix26.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    1 pinte (É.-U.)

Détails

  • Matériau de base
    Cire
  • Couleur
    Gris
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Émulsion grise à base de cire • Faible coefficient de friction réduisant le risque de dommages à la gaine du câble • Idéal pour les températures chaudes et les applications par temps humide • Plage de température de -12 à 90 °C ( 10 à 194 °F)
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007417422
  • Température de fonctionnement maximale
    +194 °F
  • Température de fonctionnement min.
    +10 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    +10 à +194 °F
  • Type de colis
    Bouteille
  • Gamme de produits
    WLX
  • CUP_NON
    00054007417422

Aperçu

Description du fabricant
CIRE LUBRIFIANTE À TIRAGE DE FIL 41742 WLX-QT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Émulsion grise à base de cire
  • Un faible coefficient de friction réduit le risque de dommages à la gaine du câble
  • Idéal pour les températures chaudes et les applications par temps humide
  • Plage de température de -12 à 90 °C ( 10 à 194 °F)